52800 Jawin 長袖ストレッチジャンパー 52800 自重堂 57612154 52800 Jawin 長袖ストレッチジャンパー 52800 自重堂 57612154 52800 Jawin 長袖ストレッチジャンパー 52800 自重堂 57612154 52800 Jawin 長袖ストレッチジャンパー 52800 自重堂 57612154 52800 Jawin 長袖ストレッチジャンパー 52800 自重堂 57612154

Jawin 長袖ストレッチジャンパー 52800

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 57612154 品番 52800
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥6,259
販売価格(税別)
5,690

インパクト抜群のカモフラファスナーとレッドパイピング
高級感のある光沢を出した変わり織り素材とカモフラ柄のファスナー、レッドパイピング、
オリジナルワッペンがJawinらしさを醸し出すカジュアルテイストワークウエア。

チャコールグレー サイズEL 種別長袖ジャンパー 機能ストレッチ、抗菌、野帳対応、消臭、帯電防止素材使用 混率(%)ポリエステル85、綿15 生地ボディフィールオックス 胸囲(cm)120 肩幅(cm)51 袖丈(cm)62 着丈(cm)68 仕様背当プリント、カモフラプリントファスナー、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、ロゴ入りスライダー×3、携帯電話収納ポケット、デザインボタン、飾りステッチ(背中)、パイピング、ワッペン、左袖ペン差し、フロント/金属ファスナー、ポケット/樹脂ファスナー、ボタン/金属ボタン RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする