52802 Jawin ストレッチノータックカーゴパンツ 52802 自重堂 57612215 52802 Jawin ストレッチノータックカーゴパンツ 52802 自重堂 57612215 52802 Jawin ストレッチノータックカーゴパンツ 52802 自重堂 57612215 52802 Jawin ストレッチノータックカーゴパンツ 52802 自重堂 57612215

Jawin ストレッチノータックカーゴパンツ 52802

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57612215 品番 52802
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥4,719
販売価格(税別)
4,290

インパクト抜群のカモフラファスナーとレッドパイピング
高級感のある光沢を出した変わり織り素材とカモフラ柄のファスナー、レッドパイピング、
オリジナルワッペンがJawinらしさを醸し出すカジュアルテイストワークウエア。

ネービー 種別ストレッチノータックカーゴパンツ 機能ストレッチ、帯電防止素材使用、消臭、抗菌 混率(%)ポリエステル85、綿15 ウエスト(cm)82 生地ボディフィールオックス 仕様タックボタン、デザインボタン、ワッペン、消臭&抗菌テープ、パンツ裾紐通し穴、カモフラプリントファスナー、ロゴ入りスタイダー、カラビナループ ヒップ(cm)105 ワタリ(cm)34 股下(cm)78 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする