52804 Jawin 長袖ストレッチシャツ 52804 自重堂 57612565 52804 Jawin 長袖ストレッチシャツ 52804 自重堂 57612565 52804 Jawin 長袖ストレッチシャツ 52804 自重堂 57612565 52804 Jawin 長袖ストレッチシャツ 52804 自重堂 57612565 52804 Jawin 長袖ストレッチシャツ 52804 自重堂 57612565

Jawin 長袖ストレッチシャツ 52804

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57612565 品番 52804
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥5,929
販売価格(税別)
5,390

インパクト抜群のカモフラファスナーとレッドパイピング
高級感のある光沢を出した変わり織り素材とカモフラ柄のファスナー、レッドパイピング、
オリジナルワッペンがJawinらしさを醸し出すカジュアルテイストワークウエア。

袖丈長袖 ネービー サイズ4L 種別ストレッチ長袖シャツ 機能ストレッチ、帯電防止素材使用、消臭、抗菌、野帳対応 混率(%)ポリエステル85、綿15 生地ボディフィールオックス 首廻り(cm)47 胸囲(cm)120 肩幅(cm)50 袖丈(cm)65 着丈(cm)80 仕様背当プリント、カモフラプリントファスナー、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、ロゴ入りスタイダー×2、携帯電話収納ポケット、デザインボタン、飾りステッチ(背中)、パイピング、ワッペン RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする