自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 秋冬 トップス
Jawin 長袖ストレッチジャンパー 52900
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
57612766
品番
52900
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
スタイリッシュなホワイトアクセント
ホワイトで統一感を出したプリントや附属使いと洗い加工で生地に表情をつけ、
洗練されたデザインに仕上げたJawin STRETCH DENIMの新シリーズ。
色
ブラック
サイズ
EL
種別
ストレッチジャンパー
機能
ストレッチ、野帳対応
混率(%)
綿70・ポリエステル29・ポリウレタン1
生地
ストレッチデニム
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
66
仕様
背当プリント、ロゴ入りスタイダー(胸ポケット)、ロゴ入りスタイダー(フロント)、ロゴ入りリベット、左袖ペン差し、ホワイトラインプリント、フロント:金属ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー、ボタン:金属ボタン
RoHS指令(10物質対応)
対応