52900 Jawin 長袖ストレッチジャンパー 52900 自重堂 57612845 52900 Jawin 長袖ストレッチジャンパー 52900 自重堂 57612845 52900 Jawin 長袖ストレッチジャンパー 52900 自重堂 57612845 52900 Jawin 長袖ストレッチジャンパー 52900 自重堂 57612845

Jawin 長袖ストレッチジャンパー 52900

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 57612845 品番 52900
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

スタイリッシュなホワイトアクセント
ホワイトで統一感を出したプリントや附属使いと洗い加工で生地に表情をつけ、
洗練されたデザインに仕上げたJawin STRETCH DENIMの新シリーズ。

インディゴ サイズ4L 種別ストレッチジャンパー 機能ストレッチ、野帳対応 混率(%)綿70・ポリエステル29・ポリウレタン1 生地ストレッチデニム 胸囲(cm)122 肩幅(cm)52 袖丈(cm)63 着丈(cm)67 仕様背当プリント、ロゴ入りスタイダー(胸ポケット)、ロゴ入りスタイダー(フロント)、ロゴ入りリベット、左袖ペン差し、ホワイトラインプリント、フロント:金属ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー、ボタン:金属ボタン RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする