自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の ボトムス
自重堂の 秋冬 ボトムス
Jawin ストレッチノータックカーゴ 52902
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57613037
品番
52902
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
スタイリッシュなホワイトアクセント
ホワイトで統一感を出したプリントや附属使いと洗い加工で生地に表情をつけ、
洗練されたデザインに仕上げたJawin STRETCH DENIMの新シリーズ。
仕様
カラビナループ、タックボタン、ホワイトラインプリント、パンツ裾紐通し穴、革ラベル(人工皮革)、マルチポケット、ロゴ入りリベット
種別
ストレッチノータックカーゴパンツ
色
ブラック
混率(%)
綿70・ポリエステル29・ポリウレタン1
股下(cm)
82
ウエスト(cm)
82
機能
ストレッチ
ヒップ(cm)
100
生地
ストレッチデニム
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
31