52902 Jawin ストレッチノータックカーゴ 52902 自重堂 57613299 52902 Jawin ストレッチノータックカーゴ 52902 自重堂 57613299 52902 Jawin ストレッチノータックカーゴ 52902 自重堂 57613299 52902 Jawin ストレッチノータックカーゴ 52902 自重堂 57613299

Jawin ストレッチノータックカーゴ 52902

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57613299 品番 52902
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

スタイリッシュなホワイトアクセント
ホワイトで統一感を出したプリントや附属使いと洗い加工で生地に表情をつけ、
洗練されたデザインに仕上げたJawin STRETCH DENIMの新シリーズ。

仕様カラビナループ、タックボタン、ホワイトラインプリント、パンツ裾紐通し穴、革ラベル(人工皮革)、マルチポケット、ロゴ入りリベット 種別ストレッチノータックカーゴパンツ インディゴブリーチ 混率(%)綿70・ポリエステル29・ポリウレタン1 股下(cm)82 ウエスト(cm)96 機能ストレッチ ヒップ(cm)116 生地ストレッチデニム RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする