78124 Z-DRAGON ハイネックロングスリーブ 78124 自重堂 57613597 78124 Z-DRAGON ハイネックロングスリーブ 78124 自重堂 57613597

Z-DRAGON ハイネックロングスリーブ 78124

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57613597 品番 78124
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥1,749
販売価格(税別)
1,590

消臭&吸湿発熱加工素材
半永久的に効果の持続する消臭糸を使用した生地に、
吸湿発熱加工と吸汗速乾加工を施したハイパフォーマンスインナー

仕様ロゴプリント 種別ハイネックロングスリーブ シルバーカモフラ サイズL 胸囲(cm)88 混率(%)ポリエステル90%、ポリウレタン10% 着丈(cm)68 機能吸湿・発熱、吸汗・速乾、消臭、ストレッチ 裄丈(cm)72 生地裏起毛ストレッチ天竺 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする