83300 長袖ストレッチジャンパー 83300 自重堂 57613728 83300 長袖ストレッチジャンパー 83300 自重堂 57613728 83300 長袖ストレッチジャンパー 83300 自重堂 57613728 83300 長袖ストレッチジャンパー 83300 自重堂 57613728 83300 長袖ストレッチジャンパー 83300 自重堂 57613728

長袖ストレッチジャンパー 83300

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 57613728 品番 83300
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥5,929
販売価格(税別)
5,390

高強度ナイロン素材「コーデュラ(R)」を使用し、機能性とデザイン性を兼ね備えたシリーズ。
欧州のワークシーンをイメージさせ、様々な業種にも対応する新感覚ユニフォーム。

ネービー サイズLL 種別ストレッチジャンパー 機能ストレッチ、野帳対応 混率(%)身生地:ポリエステル100、別生地:ナイロン100 生地身生地:ストレッチツイル、別生地:コーデュラ(R) 仕様背ネーム、内ポケット、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、左袖ペン差し、アクションプリーツ、反射テープ、高強度コーデュラ(R)ファブリック素材使用、ワンポイント(コーデュラ(R))、フロント:樹脂ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー、ボタン:樹脂ボタン 胸囲(cm)120 肩幅(cm)50 袖丈(cm)62 着丈(cm)67 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする