曜日別特売
83300 長袖ストレッチジャンパー 83300 自重堂 57613816

 

83300 長袖ストレッチジャンパー 83300 自重堂 57613816
83300 長袖ストレッチジャンパー 83300 自重堂 57613816
83300 長袖ストレッチジャンパー 83300 自重堂 57613816
83300 長袖ストレッチジャンパー 83300 自重堂 57613816
83300 長袖ストレッチジャンパー 83300 自重堂 57613816

長袖ストレッチジャンパー 83300

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズEL
シルバー
内容量1着注文コード57613816品番83300
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥6,039
販売価格(税別)
5,490

高強度ナイロン素材「コーデュラ(R)」を使用し、機能性とデザイン性を兼ね備えたシリーズ。
欧州のワークシーンをイメージさせ、様々な業種にも対応する新感覚ユニフォーム。

シルバーサイズEL種別ストレッチジャンパー機能ストレッチ、野帳対応混率(%)身生地:ポリエステル100、別生地:ナイロン100生地身生地:ストレッチツイル、別生地:コーデュラ(R)仕様背ネーム、内ポケット、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、左袖ペン差し、アクションプリーツ、反射テープ、高強度コーデュラ(R)ファブリック素材使用、ワンポイント(コーデュラ(R))、フロント:樹脂ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー、ボタン:樹脂ボタン胸囲(cm)124肩幅(cm)52袖丈(cm)62着丈(cm)69RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする