色レッド
サイズS
種別ストレッチジャンパー
機能ストレッチ、野帳対応
混率(%)身生地:ポリエステル100、別生地:ナイロン100
生地身生地:ストレッチツイル、別生地:コーデュラ(R)
仕様背ネーム、内ポケット、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、左袖ペン差し、アクションプリーツ、反射テープ、高強度コーデュラ(R)ファブリック素材使用、ワンポイント(コーデュラ(R))、フロント:樹脂ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー、ボタン:樹脂ボタン
胸囲(cm)106
肩幅(cm)42
袖丈(cm)52
着丈(cm)62
RoHS指令(10物質対応)対応