83301 ストレッチノータックパンツ 83301 自重堂 57614035 83301 ストレッチノータックパンツ 83301 自重堂 57614035 83301 ストレッチノータックパンツ 83301 自重堂 57614035

ストレッチノータックパンツ 83301

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57614035 品番 83301
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

高強度ナイロン素材「コーデュラ(R)」を使用し、機能性とデザイン性を兼ね備えたシリーズ。
欧州のワークシーンをイメージさせ、様々な業種にも対応する新感覚ユニフォーム。

種別ストレッチノータックパンツ ネービー 混率(%)身生地:ポリエステル100、別生地:ナイロン100 股下(cm)78 ウエスト(cm)79 機能ストレッチ、消臭、抗菌、帯電防止素材使用、ペアコーディネート、コーデュラ(R) ヒップ(cm)101 生地身生地:ストレッチツイル、別生地:コーデュラ(R) RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)34.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする