自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の ボトムス
自重堂の 秋冬 ボトムス
ストレッチノータックパンツ 83301
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57614053
品番
83301
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
高強度ナイロン素材「コーデュラ(R)」を使用し、機能性とデザイン性を兼ね備えたシリーズ。
欧州のワークシーンをイメージさせ、様々な業種にも対応する新感覚ユニフォーム。
種別
ストレッチノータックパンツ
色
ネービー
混率(%)
身生地:ポリエステル100、別生地:ナイロン100
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
85
機能
ストレッチ、消臭、抗菌、帯電防止素材使用、ペアコーディネート、コーデュラ(R)
ヒップ(cm)
107
生地
身生地:ストレッチツイル、別生地:コーデュラ(R)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
36.5