自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の ボトムス
自重堂の 秋冬 ボトムス
ストレッチノータックパンツ(ハーフ) H83302
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57615925
品番
H83302
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,819
販売価格(税別)
¥
5,290
バスケットに入れる
高強度ナイロン素材「コーデュラ(R)」を使用し、機能性とデザイン性を兼ね備えたシリーズ。
欧州のワークシーンをイメージさせ、様々な業種にも対応する新感覚ユニフォーム。
色
ネービー
種別
ストレッチノータックパンツ(ハーフ)
機能
ストレッチ、消臭、抗菌、帯電防止素材使用、ペアコーディネート、コーデュラ(R)
混率(%)
身生地:ポリエステル100、別生地:ナイロン100
ウエスト(cm)
112
生地
身生地:ストレッチツイル、別生地:コーデュラ(R)
ヒップ(cm)
131
ワタリ(cm)
42.5
股下(cm)
90(裾上げなし)
RoHS指令(10物質対応)
対応