71000 Z-DRAGON 長袖ストレッチジャンパー 71000 自重堂 57616038 71000 Z-DRAGON 長袖ストレッチジャンパー 71000 自重堂 57616038 71000 Z-DRAGON 長袖ストレッチジャンパー 71000 自重堂 57616038 71000 Z-DRAGON 長袖ストレッチジャンパー 71000 自重堂 57616038 71000 Z-DRAGON 長袖ストレッチジャンパー 71000 自重堂 57616038

Z-DRAGON 長袖ストレッチジャンパー 71000

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 57616038 品番 71000
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別)
3,590

丈夫でソフトな着心地のストレッチT/C素材
あらゆる現場に対応するカジュアルワークの定番モデル

ネービー サイズL 種別ストレッチジャンパー 機能消臭、抗菌、ストレッチ、野帳対応、帯電防止素材使用、ペアコーディネート 混率(%)ポリエステル65・綿35 生地ストレッチツイル 胸囲(cm)116 肩幅(cm)48 袖丈(cm)60 着丈(cm)65 仕様背当てプリント、携帯電話収納ポケット、内ポケット、左袖ペン差し、アクションプリーツ、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、ワンポイント(左袖)、ワンポイント(右胸)、フロント:金属ファスナー、ポケット:金属ファスナー、ボタン:金属ボタン RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-20
用途:
作業用
有限会社アスコ通信特機 様

夏用にと購入しましたが生地がしっかりしていて秋から着るようにしたいと思っています。
作りは大変良く気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする