色ネービー
サイズ4L
種別ストレッチジャンパー
機能消臭、抗菌、ストレッチ、野帳対応、帯電防止素材使用、ペアコーディネート
混率(%)ポリエステル65・綿35
生地ストレッチツイル
胸囲(cm)128
肩幅(cm)54
袖丈(cm)63
着丈(cm)71
仕様背当てプリント、携帯電話収納ポケット、内ポケット、左袖ペン差し、アクションプリーツ、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、ワンポイント(左袖)、ワンポイント(右胸)、フロント:金属ファスナー、ポケット:金属ファスナー、ボタン:金属ボタン
RoHS指令(10物質対応)対応