自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の ボトムス
自重堂の 秋冬 ボトムス
Z-DRAGON ストレッチノータックパンツ 71001
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57616467
品番
71001
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
丈夫でソフトな着心地のストレッチT/C素材
あらゆる現場に対応するカジュアルワークの定番モデル
仕様
消臭&抗菌テープ、ワンポイント(後ポケット)、カラビナループ、タックボタン
種別
ストレッチノータックパンツ
色
シルバー
混率(%)
ポリエステル65・綿35
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
79
機能
消臭、抗菌、ストレッチ、帯電防止素材使用
ヒップ(cm)
101
生地
ストレッチツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
34.5