代表画像
TRUSCO
TRUSCOの 金型用部品、位置決め部品
TRUSCOの その他金型用部品
ロケートリング ボルトタイプ用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57616565
品番
TLLRBD120-15
参考基準価格(税別)
¥2,730
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
金型と成型機の位置決めの役割をします。
プラスチック金型用のロケートリングです。
標準的なボルトで取り付けるタイプです。
トラスコ品番
249-9703
材質
炭素鋼(S45C)
寸法d(mm)
90
寸法A(mm)
105
寸法t(mm)
9
寸法D(mm)
120
寸法T(mm)
15
寸法R(mm)
5
穴径d1(Φmm)
ボルト:11
穴径d2(Φmm)
ボルト:6.5
適合ボルト
M6