代表画像

TLLRBD120-40 ロケートリング ボルトタイプ用 TRUSCO 57616599 TLLRBD120-40 ロケートリング ボルトタイプ用 TRUSCO 57616599

ロケートリング ボルトタイプ用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57616599 品番 TLLRBD120-40
参考基準価格(税別)¥3,410 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

金型と成型機の位置決めの役割をします。
プラスチック金型用のロケートリングです。
標準的なボルトで取り付けるタイプです。

トラスコ品番249-9704 材質炭素鋼(S45C) 寸法d(mm)90 寸法A(mm)105 寸法t(mm)20 寸法D(mm)120 寸法T(mm)40 寸法R(mm)10 穴径d1(Φmm)ボルト:11 穴径d2(Φmm)ボルト:6.5 適合ボルトM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする