代表画像

TLLRBF100-20 ロケートリング ボルトタイプ用4穴 TRUSCO 57616617 TLLRBF100-20 ロケートリング ボルトタイプ用4穴 TRUSCO 57616617

ロケートリング ボルトタイプ用4穴

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57616617 品番 TLLRBF100-20
参考基準価格(税別)¥1,410 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

プラスチック金型用のロケートリングです。
金型と成型機の位置決めの役割をします。
標準的なボルトで取り付けるタイプです。

トラスコ品番249-9684 材質炭素鋼(S45C) 寸法d(mm)70 寸法A(mm)85 寸法t(mm)8 寸法D(mm)100 寸法T(mm)20 穴径d1(Φmm)ボルト:11 穴径d2(Φmm)ボルト:6.5 適合ボルトM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする