代表画像
TRUSCO
TRUSCOの 金型用部品、位置決め部品
TRUSCOの その他金型用部品
ロケートリング ボルトタイプ用4穴
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57616644
品番
TLLRBF110-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,410
プラスチック金型用のロケートリングです。
金型と成型機の位置決めの役割をします。
標準的なボルトで取り付けるタイプです。
トラスコ品番
249-9693
材質
炭素鋼(S45C)
寸法d(mm)
80
寸法A(mm)
95
寸法t(mm)
8
寸法D(mm)
110
寸法T(mm)
15
穴径d1(Φmm)
ボルト:11
穴径d2(Φmm)
ボルト:6.5
適合ボルト
M6