代表画像

TLLRBS110-10 ロケートリング ボルトタイプ用2穴 TRUSCO 57616784 TLLRBS110-10 ロケートリング ボルトタイプ用2穴 TRUSCO 57616784

ロケートリング ボルトタイプ用2穴

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法T(mm)10 寸法D(mm)110 注文コード57616784 品番TLLRBS110-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,210
この商品は寸法T・寸法Dなど14種類から選べます 他の種類を見る

プラスチック金型用のロケートリングです。
金型と成型機の位置決めの役割をします。
標準的なボルトで取り付けるタイプです。

トラスコ品番249-9735 材質炭素鋼(S45C) 寸法d(mm)80 寸法A(mm)95 寸法t(mm)3 寸法D(mm)110 寸法T(mm)10 穴径d1(Φmm)ボルト:11 穴径d2(Φmm)ボルト:6.5 適合ボルトM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする