代表画像
TRUSCO
TRUSCOの 金型用部品、位置決め部品
TRUSCOの その他金型用部品
ロケートリング ボルトタイプ用2穴
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57616870
品番
TLLRBS150-25
参考基準価格(税別)
¥2,390
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
プラスチック金型用のロケートリングです。
金型と成型機の位置決めの役割をします。
標準的なボルトで取り付けるタイプです。
トラスコ品番
249-9715
材質
炭素鋼(S45C)
寸法d(mm)
110
寸法A(mm)
130
寸法t(mm)
6
寸法D(mm)
150
寸法T(mm)
25
穴径d1(Φmm)
ボルト:14
穴径d2(Φmm)
ボルト:9
適合ボルト
M8