71002 Z-DRAGON ストレッチノータックカーゴパンツ 71002 自重堂 57616887 71002 Z-DRAGON ストレッチノータックカーゴパンツ 71002 自重堂 57616887

Z-DRAGON ストレッチノータックカーゴパンツ 71002

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57616887 品番 71002
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990

丈夫でソフトな着心地のストレッチT/C素材
あらゆる現場に対応するカジュアルワークの定番モデル

ネービー 種別ストレッチノータックカーゴパンツ 機能消臭、抗菌、ストレッチ、帯電防止素材使用 混率(%)ポリエステル65・綿35 ウエスト(cm)82 生地ストレッチツイル 仕様消臭&抗菌テープ、ワンポイント(左カーゴポケット)、タックボタン、ワンポイント(後ポケット)、カラビナループ ヒップ(cm)104 ワタリ(cm)35.5 股下(cm)78 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする