代表画像
TRUSCO
TRUSCOの 金型用部品、位置決め部品
TRUSCOの その他金型用部品
リバーシブルロケートリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57616897
品番
TLLRBW100-16
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
プラスチック金型用のロケートリングです。
金型と成型機の位置決めの役割をします。
標準的なボルトで取り付けるタイプです。
トラスコ品番
249-9737
材質
炭素鋼(S45C)
寸法d(mm)
40
寸法t(mm)
16
寸法D(mm)
100
寸法B(mm)
50
寸法V(mm)
60
穴径d1(Φmm)
ボルト:9
穴径d2(Φmm)
ボルト:5.5
適合ボルト
M5