自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の ボトムス
自重堂の 秋冬 ボトムス
Z-DRAGON ストレッチノータックカーゴパンツ 71002
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57616905
品番
71002
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
丈夫でソフトな着心地のストレッチT/C素材
あらゆる現場に対応するカジュアルワークの定番モデル
色
ネービー
種別
ストレッチノータックカーゴパンツ
機能
消臭、抗菌、ストレッチ、帯電防止素材使用
混率(%)
ポリエステル65・綿35
ウエスト(cm)
88
生地
ストレッチツイル
仕様
消臭&抗菌テープ、ワンポイント(左カーゴポケット)、タックボタン、ワンポイント(後ポケット)、カラビナループ
ヒップ(cm)
110
ワタリ(cm)
37.5
股下(cm)
78
RoHS指令(10物質対応)
対応