代表画像

TLLRJS100-15-50 ロケートリング JISタイプ用 TRUSCO 57616940 TLLRJS100-15-50 ロケートリング JISタイプ用 TRUSCO 57616940

ロケートリング JISタイプ用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法T(mm)15 寸法D(mm)100 寸法B(mm)50 注文コード57616940 品番TLLRJS100-15-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,530
この商品は寸法T・寸法D・寸法Bなど11種類から選べます 他の種類を見る

プラスチック金型用のロケートリングです。
金型と成型機の位置決めの役割をします。
JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。

トラスコ品番249-9726 材質炭素鋼(S45C) 寸法A(mm)85 寸法t(mm)6.5 寸法D(mm)100 寸法B(mm)50 寸法T(mm)15 穴径d1(Φmm)ボルト:11 穴径d2(Φmm)ボルト:6.6 適合ボルトM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする