代表画像

TLLRJS100-20-35 ロケートリング JISタイプ用 TRUSCO 57616949 TLLRJS100-20-35 ロケートリング JISタイプ用 TRUSCO 57616949

ロケートリング JISタイプ用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57616949 品番 TLLRJS100-20-35
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

プラスチック金型用のロケートリングです。
金型と成型機の位置決めの役割をします。
JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。

トラスコ品番249-9712 材質炭素鋼(S45C) 寸法A(mm)85 寸法t(mm)6.5 寸法D(mm)100 寸法B(mm)35 寸法T(mm)20 穴径d1(Φmm)ボルト:11 穴径d2(Φmm)ボルト:6.6 適合ボルトM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする