代表画像
TRUSCO
TRUSCOの 金型用部品、位置決め部品
TRUSCOの その他金型用部品
ロケートリング JISタイプ用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57616985
品番
TLLRJS120-15-40
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
プラスチック金型用のロケートリングです。
金型と成型機の位置決めの役割をします。
JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。
トラスコ品番
249-9759
材質
炭素鋼(S45C)
寸法A(mm)
85
寸法t(mm)
6.5
寸法D(mm)
120
寸法B(mm)
40
寸法T(mm)
15
穴径d1(Φmm)
ボルト:11
穴径d2(Φmm)
ボルト:6.6
適合ボルト
M6