代表画像

TLLRJS150-15-50 ロケートリング JISタイプ用 TRUSCO 57617028 TLLRJS150-15-50 ロケートリング JISタイプ用 TRUSCO 57617028

ロケートリング JISタイプ用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57617028 品番 TLLRJS150-15-50
参考基準価格(税別)¥2,430 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

プラスチック金型用のロケートリングです。
金型と成型機の位置決めの役割をします。
JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。

トラスコ品番249-9766 材質炭素鋼(S45C) 寸法A(mm)100 寸法t(mm)8.6 寸法D(mm)150 寸法B(mm)50 寸法T(mm)15 穴径d1(Φmm)ボルト:14 穴径d2(Φmm)ボルト:9 適合ボルトM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする