代表画像

TLLRSS110-20 ロケートリング ショルダータイプ用 浅型 TRUSCO 57617168 TLLRSS110-20 ロケートリング ショルダータイプ用 浅型 TRUSCO 57617168

ロケートリング ショルダータイプ用 浅型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57617168 品番 TLLRSS110-20
参考基準価格(税別)¥1,790 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

プラスチック金型用のロケートリングです。
金型と成型機の位置決めの役割をします。
JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。

トラスコ品番249-9761 材質炭素鋼(S45C) 寸法d(mm)80 寸法A(mm)95 寸法t(mm)8 寸法D(mm)110 寸法T(mm)20 寸法R(mm)10 穴径d1(Φmm)ボルト:11 穴径d2(Φmm)ボルト:6.5 適合ボルトM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする