代表画像

TLLRSS60-25 ロケートリング ショルダータイプ用 浅型 TRUSCO 57617247 TLLRSS60-25 ロケートリング ショルダータイプ用 浅型 TRUSCO 57617247

ロケートリング ショルダータイプ用 浅型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57617247 品番 TLLRSS60-25
参考基準価格(税別)¥1,530 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

プラスチック金型用のロケートリングです。
金型と成型機の位置決めの役割をします。
JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。

トラスコ品番249-9708 材質炭素鋼(S45C) 寸法d(mm)40 寸法A(mm)50 寸法t(mm)5 寸法D(mm)60 寸法T(mm)25 寸法R(mm)5 穴径d1(Φmm)ボルト:9 穴径d2(Φmm)ボルト:5.5 適合ボルトM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする