自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の ボトムス
自重堂の 秋冬 ボトムス
Z-DRAGON ストレッチレディースパンツ 71006
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ネービー
ウエスト(cm)
76
注文コード
57617429
品番
71006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,300
この商品は
色・ウエスト
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫でソフトな着心地のストレッチT/C素材
あらゆる現場に対応するカジュアルワークの定番モデル
仕様
消臭&抗菌テープ、ワンポイント(後ポケット)、カラビナループ、タックボタン
種別
ストレッチレディースパンツ
色
ネービー
混率(%)
ポリエステル65・綿35
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
76
機能
消臭、抗菌、ストレッチ、帯電防止素材使用
ヒップ(cm)
107
アズワン品番
64-8385-61
生地
ストレッチツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
36