代表画像
TRUSCO
TRUSCOの 金型用部品、位置決め部品
TRUSCOの その他金型用部品
サポートピラ(タップ付タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57617606
品番
T-SSPL18-45
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
キャビティプレートと取付板の間の支持補強、モールドベースの可動側の強度を高めるために使用されます。
用途
プラスチック金型の部品として。
トラスコ品番
257-4461
材質
炭素鋼S45C(表面処理:四三酸化鉄皮膜)
寸法L(mm)
45
寸法D(mm)
18
寸法C(mm)
0.3
寸法l(mm)
12
寸法M×P(mm)
M6×1.0