代表画像

T-SSPL20-55 サポートピラ(タップ付タイプ) TRUSCO 57617719 T-SSPL20-55 サポートピラ(タップ付タイプ) TRUSCO 57617719 T-SSPL20-55 サポートピラ(タップ付タイプ) TRUSCO 57617719

サポートピラ(タップ付タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57617719 品番 T-SSPL20-55
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

キャビティプレートと取付板の間の支持補強、モールドベースの可動側の強度を高めるために使用されます。

用途プラスチック金型の部品として。 トラスコ品番255-4963 材質炭素鋼S45C(表面処理:四三酸化鉄皮膜) 寸法L(mm)55 寸法D(mm)20 寸法C(mm)0.5 寸法l(mm)12 寸法M×P(mm)M6×1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする