71016 Z-DRAGON ストレッチレディースカーゴパンツ 71016 自重堂 57617894 71016 Z-DRAGON ストレッチレディースカーゴパンツ 71016 自重堂 57617894

Z-DRAGON ストレッチレディースカーゴパンツ 71016

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57617894 品番 71016
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990

丈夫でソフトな着心地のストレッチT/C素材
あらゆる現場に対応するカジュアルワークの定番モデル

仕様消臭&抗菌テープ、ワンポイント(左カーゴポケット)、タックボタン、ワンポイント(後ポケット)、カラビナループ 種別ストレッチレディースカーゴパンツ ネービー 混率(%)ポリエステル65・綿35 股下(cm)75 ウエスト(cm)73 機能消臭、抗菌、ストレッチ、帯電防止素材使用 ヒップ(cm)104 アズワン品番64-8385-76 生地ストレッチツイル RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする