代表画像
TRUSCO
TRUSCOの 金型用部品、位置決め部品
TRUSCOの その他金型用部品
引張りリンク(ロングストロークタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全188種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57618008
品番
T-TTLK19-135
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
成型時の金型の開きを補助する部品です。
用途
プラスチック金型の部品として。
トラスコ品番
255-8204
材質
炭素鋼S45C
厚さ(mm)
9
全長(mm)
29+S
寸法A(mm)
19
寸法S(mm)
135
寸法B(mm)
11
寸法l(mm)
14.5