代表画像

T-TTLK19-50 引張りリンク(ロングストロークタイプ) TRUSCO 57618175 T-TTLK19-50 引張りリンク(ロングストロークタイプ) TRUSCO 57618175 T-TTLK19-50 引張りリンク(ロングストロークタイプ) TRUSCO 57618175

引張りリンク(ロングストロークタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57618175 品番 T-TTLK19-50
参考基準価格(税別)¥1,360 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

成型時の金型の開きを補助する部品です。

用途プラスチック金型の部品として。 トラスコ品番257-0748 材質炭素鋼S45C 厚さ(mm)9 全長(mm)29+S 寸法A(mm)19 寸法S(mm)50 寸法B(mm)11 寸法l(mm)14.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする