CAMP Safety
CAMP Safetyの ワークポジショニング器具
調整式ワークポジショニング器具ランヤード Rope Adjuster(ロープアジャスター 2m)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57618594
品番
5203111
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
12.5mmのスタティックロープとアルミ合金製の調整デバイスで構成されたポジショニングランヤードです。法面工事や屋根上作業など、多様なニーズにお応えします。
用途
ランヤード墜落制止用器具
材質
調整デバイス(アルミ合金)、ロープ(ナイロン)
質量(g)
520
全長(m)
0.5-2
ロープ径(Φmm)
12.5
注意
※アジャスター単品での販売はありません