スチールケーブルコア内蔵調整式ワークポジショニング器具ランヤード Cable Adjuster(ケーブルアジャスター 2m+0995)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57618655 品番5206103
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

切断防止用の8mmスティールケーブルコアを内蔵したポジショニングランヤードです。2重の外皮の内側はスティールケーブルを滑らない素材で、外側はポジショニングデバイスの動作を滑らかにするポリエステルで作られています。ロープ外径は13mm。

用途ランヤード墜落制止用器具 材質調整デバイス(アルミ合金)、ロープコア(スチール8mm)、カラビナ(アルミ合金) 質量(g)1900 全長(m)0.5-2 ロープ径(Φmm)13
注意
※アジャスター単品での販売はありません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする