CAMP Safety
CAMP Safetyの 墜落制止用器具
CAMP Safetyの 周辺器具 墜落制止用器具
CAMP Safetyの 取付器具 墜落制止用
ハーネス周辺器具 Help Step(ヘルプステップ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57618716
品番
5206200
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
墜落時や長時間の吊り下げの際、に本製品に立ちこむことで身体にかかる圧力を分散し血流循環を確保します。繰り返しの使用が可能です。
用途
フルハーネス用アクセサリー
セット内容
2ヶ1組
材質
ポリエステル
質量(g)
180
テープ長さ(m)
最長:0.85(フットループ除く)