5126800 ワークポジショニング用器具 Easy Belt(イージーベルト) CAMP Safety 57618734 5126800 ワークポジショニング用器具 Easy Belt(イージーベルト) CAMP Safety 57618734 5126800 ワークポジショニング用器具 Easy Belt(イージーベルト) CAMP Safety 57618734

ワークポジショニング用器具 Easy Belt(イージーベルト)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57618734 品番 5126800
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

CAMP(カンプ)社製フルハーネス、FocusVest、FocusVest ANSI、FocusLight ANSI、SwiftyVest、SwiftyLightに装着可能なワークポジショニングベルトです。

材質ポリエステル 質量(g)610 サイズL ウエスト(cm)90-130 用途フルハーネスアクセサリー
注意
※サイズ設定あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57618734
2024-07-09
用途:
植木の高所作業時に工具をセットして梯子を昇る為
農・林・水産業

蒔いた感覚が安定感があり、動き安く梯子を上がっていても安定感があります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする