※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMK-25SK 多雪地型 閉鎖型屋外喫煙所 イナバ 57618908 SMK-25SK 多雪地型 閉鎖型屋外喫煙所 イナバ 57618908

閉鎖型屋外喫煙所

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード57618908 品番SMK-25SK 多雪地型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥330,200
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

イナバ物置から受動喫煙対策商品のご提案!断熱構造の物置を使って低価格を実現。

仕様扉部:外錠付き 材質外壁:エンボス塗装、床部:耐水合板木目柄、扉部:アルミ枠 高さ(mm)2270 タイプ多雪地型 奥行(mm)1300 間口(mm)1880 構造天井・内壁・雨どい付き、床版は木目柄の耐水合板、採光・視認に優れた出入口 内高(mm)1960 床面積(m2)4.62(1.40坪) 装備品換気扉用穴あきパネル×2、ガラス窓×2、喫煙所表示ステッカー×1 扉形式引き戸
注意
※本商品は原則物置の販売店及び施工業者様のみの配送となります。(関東一部エリアにおいては法人様に限り配送可能となります。)
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)への配達は不可となります。
※原則4tロング車でお届けとなりますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tロング車にて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※工場等への配送の場合、敷地内ではなく、入口(エントランス)での引き渡しとなります。
※配送可能エリアでも一部お届けできない地域がございます。予めご了承ください。
※ブロックは付属しておりませんので、予めご了承ください。
※本商品は有資格者によるアンカー工事(転倒防止工事)を推奨しております。
※ご自身で行う設置・組立作業、工事なしで使用した際の事故や怪我・破損が発生した場合、当店では一切責任は負えませんのでご承知ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする