充電アングルインパクト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 57619267 品番 EYSME1CS
参考基準価格(税別)¥207,200 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

狭い場所でもボトルの締め/外しがラク。
締めすぎも解消。

電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)4 最大締付トルク(N・m)80 締付能力(普通ボルト)約250本・約2.2秒/本(EYSB40)※M10・締付強さ調整設定段数6 長さ(mm)399 幅(mm)60 高さ(mm)96 差込角(sq.)9.5 適合バッテリーEYSB40 用途M6(高力ボルト)、M5(普通〜高力ボルト)、M10(普通ボルト) 付属品急速充電器(EZL81)、電池パック(EYSB40)×2 質量(kg)1.7 打撃数(min-1[回/分])0〜3500(Fモード) 機能ロングスイッチ、締付完了ランプ、LEDライト、締付強さ調整、電源自動停止 設定段数6+F(締付力調整解除モード) 回転数(min-1[回/分])0〜2300(Fモード) 適合レンチ□9.5mm(ブレ防止ソケット対応) アズワン品番65-1997-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする