HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
HAKKO(白光)の プライヤ
HAKKO(白光)の ノーズプライヤ
先細ロングプライヤー FT-620
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
57619303
品番
FT620-81
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
先細タイプで狭いところの作業に最適です。
線材に傷をつけにくい、くわえ部溝なしタイプです。
仕様
くわえ部溝なし
トラスコ品番
128-3954
厚さ(mm)
6
全長(mm)
148
材質/仕上
刃先:鋼、グリップ部:樹脂
質量(g)
82.45
先端形状
先細
アズワン品番
64-8532-11
色(グリップ)
ブルー