HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
HAKKO(白光)の プライヤ
HAKKO(白光)の その他プライヤ
プライヤー FT-621
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
57619319
品番
FT621-81
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
使い心地が抜群で、掴む・曲げる作業に適しています。
線材に傷をつけにくい、くわえ部溝なしタイプです。
用途
掴む、曲げる作業に。
仕様
くわえ部溝なし
トラスコ品番
128-3952
厚さ(mm)
6
全長(mm)
124
材質/仕上
刃先:鋼、グリップ部:樹脂
質量(g)
74
先端形状
標準
アズワン品番
64-8532-12
色(グリップ)
ブルー