デュアル 充電式マルチツール

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 セット内容本体、電池18V 5.0Ah:EZ9L54×2、充電器EZ0L81、ケースZE9671、ブレードEZ9MD32SB 振動角度(°)3 注文コード57619373 品番EZ46A5LJ2G-B
参考基準価格(税別)¥114,400 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980
この商品はセット内容・振動角度など3種類から選べます 他の種類を見る

1台で多用途に活躍。パワーと取り回しやすさで快適作業。下穴なしで開口可能、「キワ・スミ」作業がラク。※巾木の切断、ドア枠の撤去、銅管・釘切断、タイル下地の研磨、シーリング材はがしなどブレードを変えることで対応。ブレードは主流の「OIS」「STARLOCK」に対応。※「STARLOCK PLUS」「STARLOCK MAXは非対応」
押し付けてもスピードが落ちにくいハイパワー、取り回しやすいコンパクト設計でスリムなグリップ。

用途
木材、石膏ボード等の開口作業に。
巾木、ドア枠、銅管等のキワ切りに。
タイル下地研削に。
コーキング材剥や接着剤はがし等に。
セット内容本体、電池18V 5.0Ah:EZ9L54×2、充電器EZ0L81、ケースZE9671、ブレードEZ9MD32SB 仕様振動数設定:無段階ダイヤル設定。作業時間/作業本数(目安・フル充電):《EZ9MD32SB使用》コンパネ切断、押付荷重2kgf 約23分《EZ9MD32SB使用》石膏ボード開口、押付荷重0.5kgf 約36分《EZ9MM32SH使用》釘切断Φ4(CN90-F釘)、押付荷重2kgf 約460本 トラスコ品番198-8299 質量(kg)2.0 電圧(V)14.4/18 機能●電池切れ/電池高温お知らせ機能、●ONロック保護機能 振動数(min-1)《18V》6000〜20000 ストローク数(min-1[回/分])6000〜20000 アズワン品番64-8512-10 振動3軸合成値(m/s2)16.8 振動角度(°)3 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)310×72×99

商品説明動画

Panasonic マルチツール EZ46A5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする