デュアル 充電式全ネジカッター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 セット内容14.4V5.0Ah電池パック(EZ9L48)×2個、充電器(EZ0L81)、プラスチックケース(EZ9674)、W1/2替刃(EZ9SBW40)、W3/8替刃(EZ9SBW31)、W3/8・ M10用スペーサー 注文コード57619407 品番EZ45A9LJ2F-B
参考基準価格(税別)¥229,500 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品はセット内容など3種類から選べます 他の種類を見る

小型・軽量でW1/2(軟鉄)対応の全ネジカッターです。
付属のスペーサーを使用すればW3/8(軟鉄/SUS)も切断可能です。(別売の替刃M12(軟鉄)とM10(軟鉄)もこの1台で対応可)
上向き作業に適した形状で現場切断がスピーディにできます。
高所での仮置きできる引っ掛けフックを搭載してます。
切断後スイッチを引き続けると刃が最大に開いて自動停止するオートリセット機構搭載してます。

用途
全ネジの切断。
ケーブルラックの吊り込みに。
冷温水管の吊りボルトに。
空調設備の吊りボルトに。
質量(kg)8.66 セット内容14.4V5.0Ah電池パック(EZ9L48)×2個、充電器(EZ0L81)、プラスチックケース(EZ9674)、W1/2替刃(EZ9SBW40)、W3/8替刃(EZ9SBW31)、W3/8・ M10用スペーサー 切断能力軟鋼・ステンレス:W3/8、軟鋼のみ:W1/2、M12、M10 最小切断長(mm)25 仕様床置き切断対応 トラスコ品番210-9976 アズワン品番64-8512-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_1/
2023-03-09

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする