VXZ240FF 差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ24 SMC 57619423

差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ24

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)DC24 ポート数2 注文コード57619423 品番VXZ240FF
参考基準価格(税別)¥11,280 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は電圧・ポート数・オリフィス径など109種類から選べます 他の種類を見る

耐食性向上 特殊磁性材採用
消費電力低減((DC仕様)
VXZ22:8W→7W
VXZ23:11.5W→10.5W
難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
保護等級: :IP65
メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)

電圧(V)DC24 使用流体空気用 リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付) ポート数2 ねじの種類Rc 口径1/2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57619773
2020-05-28
用途:
水道配管
製造業

配管作業性も良く、配線もやりやすくてスムーズに接続できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする