曜日別特売
D105-2 EX固定刃WD1 Mokuba(小山刃物製作所) 57619477

EX固定刃WD1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード57619477品番D105-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

美しいカット面でバリ取り不要です。手早く切断でき作業効率がアップします。

仕様使途:EXレースウェイカッター用トラスコ品番208-2710適合機種D-105セット内容バネ・グリス適合本体D-105全長(mm)73黒・シルバー質量(g)673タイプD1鉄・D1ステンレス・DP1レースウェイ用切断能力(mm)W40×H30×T2.0以下名称固定刃D1アズワン品番64-8476-95寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)73×18×73
注意
※ステンレスは切断可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする